ICP 3175 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5567119
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5567119
EAN / GTIN 7291075249408
Číslo výrobce 5567119
L-číslo L24050 402

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 31,75 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 31,0, úhel, 1. krok (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 31.75 mm
  • Funkcní délka (LF) 13.06 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 31.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 17.96 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.9 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny