ICK 062-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5567038
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5567038
EAN / GTIN 7291075296402
Číslo výrobce 5567038
L-číslo L24050 294

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 6,2 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 6,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 6.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.48 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 6.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 4 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.52 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny