PH D2.50-H055-A-W1.50-13 Vysoce produktivní stopkové frézy se spirálovými drážkami nesoucí břitové destičky PLHT 1305-PDX

Artiklové číslo: 3102911
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada PLUNGER
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3102911
EAN / GTIN 7291075162639
Číslo výrobce 3102911
L-číslo L23980 2021

Popis

Popis:

Ponorné frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC) 2-1/2″, počet řezných položek (CICT) 6, efektivní řezný okraj Počet (ZEFF) 2, Celková délka (OAL) 8,99″, použitelná délka (LU) 5-1/2″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF): 2
  • Funkcní délka (LF): 6.31″
  • Celková délka (OAL): 8.99″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 5-1/2″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "PLUNGER" Zobrazit všechny