Třmenový pasametr s číselníkovým úchylkoměrem bez měřicích nástavců 0-30 mm

Artiklové číslo: 424904 0-30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 282,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Norma: Výrobní norma
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 30 mm
Dráha dotyku měření 2 mm
Měřicí síla 7,5 N
Měřicí technika analogové
Obal Stabilní box
Druh produktu Třmenový pasametr s přesným úchylkoměrem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 424904 0-30
EAN / GTIN 2050001053299
Číslo výrobce 4451000

Popis

Provedení:

Měřicí a protilehlý dotyk s přesnými kuželovými otvory pro upnutí vyměnitelných měřicích nástavců. Univerzální použití, čímž lze řešit problémy s měřením všeho druhu.
Silný, kovaný ocelový třmen s tepelnou izolací. Kovadlina a protilehlý dotek z nerezavějící, kalené oceli. Kovadlina je pružně uložená a pro vložení obrobku ji lze zasunout zpět pomocí páčky. Protilehlý dotek lze nastavit pomocí zubového hřebenu a rýhovaného šneku přes rozsah měření. Nastavení pomocí koncové měrky. Nastavitelný středicí doraz pro nastavení středu obrobku. Konstantní síla měření díky vestavěné pružině měřicí síly. Lze použít se všemi zobrazovacími přístroji (není zahrnuto v ceně) s upínací stopkou 8 mm. Upřednostňují se přesné úchylkoměry č. 434674 vel. 25/0,5 a vel. 50/1. Odchylky tolerance obrobku na zobrazovacím zařízení číst číselně.

Rozsah dodávky:

Bez přesného úchylkoměru, včetně dřevěné kazety.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací rozměry, přesný úchylkoměr č. 434674. Litinový stojan, držák měřicího přístroje typu Fk pro přenos zdvihacího pohybu v měřicí ose, měřicí nástavce.