Digitální ABS vnitřníDigitální posuvné měřítko měřící plochy na drážky, palcový / metrický bod měření, 0.804-6″, IP67, hnací válec

Artiklové číslo: 573-746-20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
  • Ochranná třída IP: IP 67
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 67
Měřicí technika digital
Druh produktu Posuvné měřítko speciální provedení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 573-746-20
EAN / GTIN 4946368726984
Číslo výrobce 573-746-20
L-číslo Z4E495 13

Popis

Popis:

Tyto vnitřní kalipery umožňují měření v rámci drážka a nabízejí následující výhody: Speciální konstrukce pro vnitřní měření v obtížně dosažitelných měřicích bodech.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0,804 - 6
Hodnota odstupňování: 0,0005″/0,01 mm
Opakovatelnost: 0,0005″
Displej: LCD, výška číslic 9 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání