• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kontrolní trn jednotlivý třída tolerance 1 0

Artiklové číslo: 483940 0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 112,00 CZK / ks
  • 445,00 CZK / ks
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2269
Toleranční třída 1
Jmenovitý rozměr 0,10 mm - 0,19 mm
Stoupání 0,01 mm
Kontrolní délka 33 mm
Tvrdost 60 ±2 HRC
Materiál Legovaná nástrojová ocel
Celková délka 53 mm
Druh produktu Kontrolní kolík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 483940 0
EAN / GTIN 2050001056887

Popis

Provedení:

Měřicí kolíky z legované nástrojové oceli 60 ±2 HRC. Kolík: kalený, popouštěný, broušený a lapovaný. Rukojeť: údaj o ⌀ gravírovaný.

Poznámka:

Při objednávce uveďte navíc požadovaný ⌀ , např. č. 483940 vel. 2, 0,35.