Dílenská sada ATTIX5

Artiklové číslo: 078543 ATTIX5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ATTIX5
Vhodné pro ATTIX 33-2HIC, 44-2LICM, 751-11, 961-01
Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078543 ATTIX5
EAN / GTIN 4005337030832
Číslo výrobce 302000927

Popis

Provedení:

Dodatečná sada na vysávání pro č. 078541 a č. 078542 pro univerzální dílenský provoz.

Rozsah dodávky:

  • Sací hadice 4 m, ⌀ 36 mm.
  • Ruční trubice z tažené ušlechtilé oceli a prodlužovací trubice 2×500 mm.
  • Tryska na podlahu Profi 360 mm a plastová tryska na štěrbiny 300 mm.
  • Pryžová šikmá tryska trubice 190 mm.