Vyfukovacípistole, plast s pevně montovanou trubicí 90 mm

Artiklové číslo: 080250 90
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 541 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka výfukové trubice 90 mm
Hodnota průtoku 500 l/min
Druh produktu pistole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080250 90
EAN / GTIN 2050000970252
Číslo výrobce 302080101

Popis

Provedení:

Vzduchové pistole s plynulou regulací proudu vzduchu, nízkou hmotností, flexibilními možnostmi zavěšování a jednoduchou manipulací.

Použití:

K růstu výkonu, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch.

Rozsah dodávky:

Včetně zásuvné ocelové spojky č. 080290 vel. 1/4.

Poznámka:

Řada CEJN 320 odpovídá eurostandardu 7.6 (jmenovitý ⌀ 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilní se všemi běžnými systémy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly