Bezpečnostní vyfukovací pistole s pevně montovanou trubicí „StarTip“ 90 mm

Artiklové číslo: 080251 90
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
962 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka výfukové trubice 90 mm
Hodnota průtoku 190 l/min
Hluk výfuku 79 dB(A)
Druh produktu pistole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080251 90
EAN / GTIN 2050000970269
Číslo výrobce 302083101

Popis

Provedení:

Obsahuje šest samostatných vývodů, což působí tlumicím efektem; k tomu vzduchová pistole odpovídá bezpečnostním standardům OSHA.
Vzduchové pistole s plynulou regulací proudu vzduchu, nízkou hmotností, flexibilními možnostmi zavěšování a jednoduchou manipulací.
Bezpečnostní vyfukovací pistole (řada 208) s tryskou se sníženou hlučností (79 dB(A)).

Použití:

K růstu výkonu, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch.

Rozsah dodávky:

Včetně zásuvné ocelové spojky č. 080290 vel. 1/4.

Poznámka:

Řada CEJN 320 odpovídá eurostandardu 7.6 (jmenovitý ⌀ 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilní se všemi běžnými systémy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly