Pneumatický rázový utahovák Krátké provedení 9012M-1

Artiklové číslo: 079191 9012M-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 678 Nm
Maximální ⌀ šroubu (8,8-12.9) M20
Maximální počet otáček 8 800 min-1
Hnací profil upínače nástrojů 4hran
Rozměry upínače nástrojů 1/2 palec
Maximální spotřeba vzduchu 127,4 l/min
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) 10 mm
Hmotnost 1,27 kg
Pracovní hluk 92,2 dB(A)
Maximální vibrace dle EN 13,49 m/s2
Délka 80 mm
Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 079191 9012M-1
EAN / GTIN 4000896218356
Číslo výrobce 9012M-1

Popis

Provedení:

Mimořádně kompaktní rázový utahovák s příklepovým mechanismem Jumbo, jednoruční reverzace a třístupňový pravý chod. Maximální uvolňovací moment 1200 Nm.