Pneumatický úhlový rázový utahovák Twin Turbo 9012ATT

Artiklové číslo: 079194 9012ATT
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 500 Nm
Maximální ⌀ šroubu (8,8-12.9) M20
Maximální počet otáček 8 000 min-1
Hnací profil upínače nástrojů 4hran
Rozměry upínače nástrojů 1/2 palec
Maximální spotřeba vzduchu 113 l/min
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) 10 mm
Hmotnost 1,3 kg
Pracovní hluk 90,1 dB(A)
Maximální vibrace dle EN 4,89 m/s2
Délka 277 mm
Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 079194 9012ATT
EAN / GTIN 4000896234738
Číslo výrobce 9012ATT

Popis

Provedení:

Rázový utahovák Twin Turbo s otočným mechanismem pro nejlepší disponibilitu. Dvoukomorový rázový mechanizmus. Maximální uvolňovací moment 550 Nm.