Sada sponek z jemného drátu 5000dílná 8 mm

Artiklové číslo: 078417 8
Nastavit cenu 5000 ks (CZK 0,07 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ typ A
Maximální hloubka zarážení sponek 8 mm
Obsah sady 5000 ks
Druh produktu svorka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078417 8
EAN / GTIN 4009729006467
Číslo výrobce 042-0517

Popis

Provedení:

Sponky z jemného drátu typ A 53/6-14 pro dřevěné lišty, drátěné výplety, kovové etikety, textil, atd.