Sada sponek z jemného drátu 1200- resp. 600dílná 10 mm

Artiklové číslo: 078420 10
Nastavit cenu 600 ks (CZK 0,15 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
833 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ typ G
Maximální hloubka zarážení sponek 10 mm
Obsah sady Vel. 6, 8 = 1200 ks; vel. 10, 14 = 600 ks
Druh produktu svorka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078420 10
EAN / GTIN 4009729002322
Číslo výrobce 042-0386

Popis

Provedení:

Sponky z plochého drátu typ G 11/6-14 pro fólie, hliníkové kašírování, podkladní pásy, papír a lepenku, etikety, atd.