Pilový kotouč E-Cut s dlouhou životností

Artiklové číslo: 63502160250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63502160250
EAN / GTIN 4014586390482
Číslo výrobce 63502160250
L-číslo L00010 4106

Popis

Popis:

  • Pilový kotouč E-Cut s dlouhou životností
  • bimetalový s nastavenými zuby na dřevo pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrý pracovní postup. Extrémně robustní, necitlivé i na hřebíky ve dřevě (do cca Ø 4 mm), zdivu apod
  • střední šířka, pasový tvar pro optimální rychlost řezání a dobrý odvod třísek

Charakteristika:

  • Šířka 35 mm
  • délka 50 mm
  • držák SL
  • PU 50 ks