Akumulátorový vrtací šroubovák bez akumulátoru a nabíječky M12FDD2-2

Artiklové číslo: 070214 M12FDD2-2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 12 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 12 V
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Konstrukce motoru bezkartáčový motor
Maximální utahovací moment tvrdý 37 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 0 min-1 - 450 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 1 700 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 35 mm
Hmotnost 1,2 kg
Maximální vibrace dle EN < 2,5 m/s2
Typické použití Strong
Vhodné pro materiál dřevo; dřevo
Druh produktu Vrtací šroubovák
USP1 12 V, 2stupňová převodovka
USP2 Bezkartáčový motor, rychloupínací sklíčidlo s rozsahem upnutí 1,5-13, bez akumulátoru a nabíječky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070214 M12FDD2-2
EAN / GTIN 4058546376666

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEE
silně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L.
Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.
Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s aretací vřetena.
LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE™ pro vyšší výkon při kompaktnější konstrukci (délka 168 mm).
  • Elektronika REDLINK PLUS™ pro inteligentní řízení výkonu a ochranu proti přetížení.
  • 16stupňové elektronické nastavení utahovacího momentu plus vrtací stupeň.

Výhoda:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073820 a č. 073840.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly