Kulatý kartáč se stopkou Mosazný drát 0,20 mm 30X6 mm

Artiklové číslo: 574360 30X6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
303 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení mosazný drát
⌀ kartáče D1 30 mm
Tloušťka štětin 0,2 mm
Šířka osazení L1 6 mm
Délka osazení H1 6 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Splétání zvlněné
Maximální počet otáček 20 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 574360 30X6
EAN / GTIN 4067263934806

Popis

Provedení:

Zvlněné speciální vlastnosti drátu, ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

V ručních bruskách, ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách pro opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.
Pro náročné odjehlování a kartáčování na neželezných kovech.