Rounový kotouč se suchým zipem 100

Artiklové číslo: 566912 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    137,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    114,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
562 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Maximální obvodová rychlost: 40

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Srovnání zrnitosti 100
Stupeň jemnosti hrubé
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 125 mm
Provedení A coarse
Barva hnědá
Maximální obvodová rychlost 40 m/s
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 566912 100
EAN / GTIN 4062406297770

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné kotouče s rounem s tkaninovou podložkou pro suchý zip. S vyjímatelným středicím jádrem pro přesnější umístění a upevnění kotouče na opěrném talíři (cca o 50 % snížená hladina vibrací s brusným kotoučem se suchým zipem č. 566965).

Použití:

Na úhlových bruskách s upínacím talířem se suchým zipem č. 566960, resp. 566965 (pro kotouče se středěním).
Pro dokončování, matování, zalešťování s výrazným snížením hloubky drsnosti pro čištění (např. odstraňování nabíhavých barev) a odjehlování.

Poznámka:

Brusné kotouče se suchým zipem k předbrušování viz č. 567705 a násl.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly