Brusný pás Cubitron™II 947A 40

Artiklové číslo: 558432 40
(CZK 111,54 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    58,00  CZK / ks
    (CZK 111,54 / 1 Metre)
  • od 25 ks
    49,00  CZK / ks
    (CZK 94,23 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
272 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: Keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Cubitron™II 947A
Zkratka brusiva Keramika
Zrnitost 40
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šířka brusného pásu 12 mm
Délka brusného pásu 520 mm
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 558432 40
EAN / GTIN 4054596039230

Aplikační tabulka

Al Mg
 
35
Ocel < 900 N/mm
 
32
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
32
Ocel < 60 HRC
 
25
Ocel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusný pás Cubitron™ II 947A s přesně tvarovaným keramickým zrnem a oxidem hlinitým na lehkém tkaninovém podkladu X. Pružný brusný pás pro náročné broušení na ručně vedených strojích a strojích s dlouhým pásem. Chladný brus díky pomocnému brusnému prostředku.
Tkanina X (pružná) pro ručně vedené stroje a stroje s dlouhým pásem.

Použití:

Pro obrábění všech ocelí, velmi vhodné pro nesnadno obrobitelné materiály, jako jsou ušlechtilá ocel, slitiny niklu, chrom, titan, hliník.

Poznámka:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526 a násl.