Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A) děrování 8-násobné + 1 40

Artiklové číslo: 567755 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    28,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    23,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 089 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Maximální obvodová rychlost: 40

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Zrnitost 40
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 150 mm
Počet odsávacích otvorů 9
Pohonný agregát Excentrická bruska
Maximální obvodová rychlost 40 m/s
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 567755 40
EAN / GTIN 4002748776717
Číslo výrobce 177671

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusný papír Starcke 540 FK (F-papír, zrno 40 až 180) nebo Starcke 544 C3K (zrno 240 − 800, povlak Stearat) s vysokou pevností a hustým posypem.Vysoký brusný výkon díky speciálně ošetřenému korundovému zrnu (A).Zadní strana kotouče je kašírovaná smyčkovým velurem a drží sama pro rychlou výměnu kotouče.
S 9 otvory pro Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 s odsáváním.

Použití:

Univerzální použití pro broušení kovů, neželezných kovů, laků, barev, dřeva, plastů.
Na excentrických bruskách s talířem se suchým zipem, např. č. 567885 / 567990 (lze odsávat prach). Maximální obvodová rychlost 40 m/s.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Zrnitost Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku