Parete posteriore / mensola due pezzi 1000 mm

Codice art.: 927142 1000
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 42.90 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza 900 mm
Profondità 300 mm
Portata distribuita su tutta la superficie 100 kg
Esecuzione ripiano Multifunktion
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 927142 1000
EAN / GTIN 4062406108014

Descrizione

Esecuzione:

Parete posteriore o mensola in lamiera di acciaio profilata. Per il montaggio tra 2 strutture portanti. Il montaggio come parete posteriore offre una protezione visiva e un’ulteriore stabilità. La portata indicata, distribuita su tutta la superficie, si riferisce al montaggio come mensola.

Per:

Struttura portante n. art. 927000.

Fornitura:

Incluso materiale di fissaggio.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per poter sfruttare appieno l’intera profondità del banco da lavoro come ripiano di supporto, è necessario montare la mensola a due pezzi. In caso di montaggio come mensola senza parete posteriore, montare anche i raccordi a gomito n. art. 927122. In caso di montaggio come parete posteriore, non è necessario ricorrere ai raccordi a gomito.
Non adatto per banchi da lavoro Ready-to-go.